- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- セキュリティシステム
- パナソニック 超音波センサーのおすすめ人気ランキング
パナソニック 超音波センサーのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新105件の「パナソニック 超音波センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バットディテクター」、「超音波水位計」、「センサー パトランプ」などの商品も取り扱っております。
TAKEX(タケナカエンジニアリング)超音波センサー MW-S5
1.0m~3.5mまでの警戒範囲で通過検知と在車検知の使分けが可能な検知センサーです。
質量(g)約300出力【検知出力】無電圧リレー接点a接点 AC30V DC48V 0.3A(抵抗負荷)電源電圧DC12~24V±10%検出方式超音波反射方式時間【オンディレイ時間】在車検知型(低速応答)検知出力:約4秒後、通過検知型(高速応答)検知出力:約1秒以下/【オフディレイ時間】在車検知型(低速応答)在車表示LED:約1秒、在車検知型(高速応答)検知出力:約1秒以下消費電流(mA)50以下角度調整範囲全方向約15°湿度範囲90%以下(結露しないこと)表示機能【在車検知型(低速応答)】空車時(監視時)緑LED点灯、在車時(検知時)赤LED点滅→点灯、異常時 赤・緑交互点滅/【通過検知型(高速応答)】空車時(監視時)緑LED点滅、在車時(検知時)赤LED点灯、異常時 赤・緑交互点滅設置場所屋内(水の浸水のないこと)動作温度(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)1.0~3.5(設置、調整ボリューム有り)
1台
¥38,980税込¥42,878
5日以内出荷
omron(オムロン)小型超音波センサ E4E2
透明フィルム、透明ビン、ペットボトルなどを安定検出できる
小型アンプ内蔵タイプ
小型コンベアラインにも設置が容易
検出余裕度が確認できる安定表示灯付
保護構造IEC規格 IP64
ODELIC(オーデリック)超音波人感センサー
着席・離席を感知して、点灯・消灯をタッチレスコントロール。T-LINEシリーズのために開発された、高精度な人感機能を備えた超音波センサー。超音波の到達距離をきめ細かに設定できるので、座席の後方を通過する人の動きで誤反応もありません。着席時はON、離籍時はOFFするデスク照明の自動管理が可能、省エネに貢献します。
材質樹脂長さ(mm)64幅(mm)74質量(kg)0.1色オフホワイト色高さ(mm)72種類T-LINEスタンド専用
1台
¥4,998税込¥5,498
翌々日出荷
omron(オムロン)超音波変位センサ E4PA-N
ワイドな測定レンジで、高精度検出。長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応。温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる。超音波なので、色による影響はありません。相互干渉防止機能がついて、さらに進化
保護構造IEC60529規格 IP65接続方式5極 コネクタタイプ標準検出物体(mm)平板100×100アナログ出力電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)。電圧出力:0~10V(1000Ω以上)材質(ケース)ステンレス(SUS303)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)直線性±1%F.S.以下電圧の影響定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h消費電力(mW)1800以下温度の影響-10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S.材質(検出面)PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂繰返し精度±0.1%F.S.以下周囲温度(℃)使用時:-10~+55。保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
アーテック[学校教材・教育玩具]超音波距離センサー
物体との距離を測定。対応接続コード086881。材質:FR-4。サイズ:45×28×25mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)45×28×25角度の測定範囲(°)<15測定距離2~400cm動作電圧4.4V~5V
1個
¥2,546税込¥2,801
当日出荷
BALLUFFBALLUFF 超音波センサ バレル形 IP67
本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
KATO-DENKI(加藤電機)超音波センサー
509U超音波センサーは車内のバリアを張り、モノ(ドア開け)や人の動きをキャッチ
することができるセンサーです。センサー反応時、メインユニットからサイレンを鳴
らすことができます。
アズワン品番64-9312-98
1個
¥9,998税込¥10,998
5日以内出荷
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ビームセンサ FE20A
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。
汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。
2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。
屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。
霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。
感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。
壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)-25~60(湿度95%以下)定格電圧(V)DC10.5~28消費電流(mA)38(最大)検知方式赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム)警報出力N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A)警報保持時間2秒±1秒光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°遮光時間50/100/250/500msec.使用場所屋外/屋内
1個
¥31,980税込¥35,178
当日出荷
TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外・屋内用パッシブセンサー 可変式マルチエリア
可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。
省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。(無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替)
防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。
しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。
材質樹脂(ホワイト)寸法(mm)77×171×70質量(g)約220出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・2A(抵抗負荷)電源電圧DC10.5V~30V(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3.5×6 セルフアップ端子式消費電流(mA)30以下検知範囲(可変式)縦付け時:ワイド(5対)最長部10m、カーテン(5対)最長部10m、ロング(1対)最長部20m/横付け時、カーテン(5対)最長部3m使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露、氷結なきこと)設置場所縦付け時:屋外(IP43)/屋内(壁面・ポール)/横付け時:半屋外/屋内(壁面・天井)警報出力無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約2秒~5分)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)表示灯(アラーム)赤色LED(接点動作に同期)
1台
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
対象物が設定した距離に近づくと、リレーが動作します。PSD距離センサーにより対象物までの距離を計測します。反射型のセンサーでケースに取り付け用の穴が空いているので設置が容易に行えます。
種類工作キット接点構成1a接点センサーPSD電源電圧(V)DC12(DC9~12可)タイマー時間約1~10秒距離設定約20~80cm(※白色紙の場合)動作モード3種(シンクロ、タイマー、ホールド)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)動作電流(mA)約75基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×69×17
1個
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外・屋内用パッシブセンサー
人体から放射される熱線を検知し、リレー接点信号を出力する屋内外使用可能なパッシブセンサーです。
水平エリア、下向きエリアの両方が検知した場合のみ検知信号を出力するアンド検知方式とパルスカウント方式の採用で苛酷な屋外使用時の信頼性を向上しました。
防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。
周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。
夜間のみの動作が可能です。(約10lx~可変)
設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。
人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。
材質本体・樹脂、窓部・樹脂寸法(mm)80×234×91出力(検知)接点方式:無電圧接点、a接点/b接点切替式(スイッチにて)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、接点動作:オフディレイ動作、検知時間+約2秒~5分(ボリュームにて)、動作モード:約10lx(夜間)~∞lx(昼夜)、(昼夜判別機能)(ボリュームにて)/(タンパー出力)接点方式:無電圧接点 b接点、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、接点動作:カバー離脱時にリアルタイム出力電源電圧DC10.5~30V(極性なし)配線接続端子式機能カウント切替1回/3回(スイッチにて)角度調整範囲水平:±90°、検知距離:2~12m(10段階)、(下向きエリアの垂直角度調整にて)使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露、氷結なきこと)感度調整30%~170%(ボリュームにて)設置場所屋内・屋外(防雨構造)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両通過検知用LED回転灯 LHU-100Y/100R
方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯
車両出庫時の注意喚起に最適です(別途センサーが必要です)
材質本体:樹脂、グローブ:樹脂質量(kg)約2消費電力(W)約15出力【検知出力】 順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点)電源【センサー用電源】 DC12V 300mA電源電圧AC100V ±10%入力【制御入力】 無電圧a接点×2使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)設置場所屋外・屋内タイマー【方向判別タイマ】 AND検知/2秒/5秒/8秒、【出力タイマ】 2秒/5秒/10秒/30秒音声内容【出荷時メッセージ(女性の声)】「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」。【標準メッセージ】113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。LED使用数(個)高輝度LED×32音量(dB)無音~100
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)最大消費電力(W)14動作温度範囲(℃)-20~50音圧レベル(dB)最大95(音量調節不可)閃光速度(min-1)120±10検知距離(m)0.5~6保護等級IP43相当質量(kg)約7仕様【音声切替】4チャンネル
1セット
¥149,800税込¥164,780
4日以内出荷
TAKEX(タケナカエンジニアリング)方向判別マイクロ波センサー PM-10B
マイクロ波を使用した1台で方向判別が可能な高性能センサー
色黒、 動作表示LED部:無色透明質量(g)約280出力【検知出力】無電圧リレー接点a接点(フォトモスリレー無極性)、DC48V 0.3A(抵抗負荷)電源電圧DC12~24V±10%検出方式マイクロ波動体検出方式保護等級IP55(通線孔にコーキング材 塗布時)速度最大時速30km(設置環境による)消費電流(mA)DC12V時:50以下、DC24V時:30以下角度調整範囲上下振り角度:上15°~下15°(5°ステップ)、左右振り角度:左50°~右50°(10°ステップ)使用周囲温度(℃)-20~+60設置場所設置場所屋外及び屋内表示灯イニシャル中:緑点滅、通電待機時:緑点灯、検知時:赤点灯、ディップスイッチ切換え時:橙高速点滅(切換え直後0.5秒間)出力保持時間0.5秒送信周波数(GHz)24.15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)0.5~1.5(取付)材質(外周部)樹脂、 動作表示LED部:樹脂
1台
¥119,800税込¥131,780
5日以内出荷
omron(オムロン)Omron 距離センサ バレル形
シリーズE3FRoHS指令(10物質対応)対応
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
つくし工房超音波警報センサー パノラマRⅡ
パノラマアール・ツーはロードローラーなどの特殊車両の後端部に取り付け、超音波センサーがエリア内の人や車両を検知して回転灯とブザー音で作業者とオペレーターに警告し未然に事故・災害を防ぐための安全装置です。
本体は暴雨構造です。
取り付けも簡単に出来ます。
セット内容回転灯付本体、センサー(ケーブル5m)、外部回転灯(接続用ケーブル5m)、電源ケーブル5m、バッテリー接続ケーブル一式、ケーブル用金具10個、収納ケース質量(kg)センサー/約1(ケーブル含まず)、外部回転灯約1(ケーブル含まず)取付方式マグネット検出方式超音波反射式本体質量(kg)約2電源電圧(V)DC212/24共用保護構造(JEM1030)IP33(防雨構造)検知距離(m)第一段階/2.5~4.6、第二段階/2.5以内応答速度約0.1秒検出物体範囲内の人体、障害物体検知方式第一段階/回転灯のみ(本体・外部)、第二段階/回転灯+ブザー音(本体・外部)検出距離(m)最大/4.6動作電圧DC9~26V動作温度(℃)`-10~50(センサーは氷結しないこと)消費電流ブザー出力動作時/DC24V・約0.5A(外部接続なしの場合)音量(dB)70~90dB検出範囲最大/上下、左右1.6m(周囲の環境により多少変わります)
1組
¥179,800税込¥197,780
4日以内出荷








![超音波距離センサー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18619098-241211-02.jpg)





![ArtecRobo用超音波センサー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70750883-210830-02.jpg)